Flísová bunda Job+
Flísová bunda Job+ Eco
BUNDA FLEECE JOB+ MODRÁ 3XL
Obj. č. M456369005
EAN 4251926384927
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mäkká bunda z recyklovaného flísu
- Certifikáty OEKO-TEX a GRS
- 100 % recyklovaný materiál
- Zips YKK
- Dve bočné vrecká so zipsom
- Pôsobivé dizajnové detaily
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Kráľovská modrá |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |