Flísová bunda Peter
Flísová bunda Peter
FLISOVA BUNDA PETER CERVENA M
MODYF
Obj. č.
M356127001
EAN 4250856220176
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrejivá a veľmi mäkká mikroflísová bunda s dlhým zipsom na zatváranie a optimálnou reguláciou teploty. Táto všestranná, športová bunda, ktorá sa dá nosiť ako sveter, je pohodlná a vyrobená z nehrčkavejúcej tkaniny.
- Nízka váha, elastická, odolná, priedušná
- 2 bočné vrecká
- Rýchle odvádzanie vlhkosti, žiadne hrčkavenie, ideálne aj pri námahe
- Jemná výšivka v rovnakej farebnosti na pravom pleci
- Vysoký golier, ochrana brady
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená |
Veľkosť | M |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |