Flísová vesta WÜRTH MODYF TEMPER Sherpa
FLISOVA VESTA SHERPA TEMPER CIERNA M
Obj. č. M402294001
EAN 4255833736008
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
• Priedušná (3 000 MVP)
• Odolná voči vetru a vodu odpudzujúca
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | M |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | M |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 545 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť DE/NL | M |
Konfekčná veľkosť, IT | M |
Konfekčná veľkosť UK | M |
Konfekčná veľkosť USA | M |