Flísová vesta WÜRTH MODYF TEMPER Sherpa
FLISOVA VESTA SHERPA TEMPER MODRA XXL
Obj. č. M402295004
EAN 4255833736138
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
• Priedušná (3 000 MVP)
• Odolná voči vetru a vodu odpudzujúca
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | XXL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XXL |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 545 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť DE/NL | XXL |
Konfekčná veľkosť, IT | XXL |
Konfekčná veľkosť UK | XXL |
Konfekčná veľkosť USA | XXL |