Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Flush-mounted fixing clamp

Flush-mounted fixing clamp

Obj. č. 0971300910
EAN 4061975528612

Cena za zvolené balenie
Flush-mounted fixing clamp

Obj. č. 0971300910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rapid and tool-free pipe attachment in masonry slots up to 45 mm wide
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. šírka drážky

12-45 mm

Dĺžka (a)

60 mm

Výška (c)

45 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 75 °C

Farba

Žiarivá sivá, podobná RAL 7035

Materiál

PA – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie