Fólia FP
Rozpínací pás FP
PAS NAPENUJUCU-50MM-25M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Fólia FP je systémová súčasť maltových systémov a systémov minerálnych dosiek v rámci protipožiarnej ochrany:
- Triedy požiarnej odolnosti až do EI 240 U/U
- Rýchla a ľahká inštalácia
- Nevyžadujú sa žiadne nástroje
Používajte iba v kombinácii s maltovými systémami FP alebo doskovými systémami FPMF!
Fólia na potrubia ETA 21/00079 FP, doska 21/0078 FPMF a malta ETA 21/0081 FP
Hárky údajov(X)
Na protipožiarne utesnenie kovových a plastových potrubí v plných stenách, pružných priečkach a plných podlahách.
Fóliu možno ľahko odrezať nožom alebo nožnicami. Prípadne sú k dispozícii vopred nastrihané pásy pripravené na použitie.
Oviňte fóliou nehorľavé/horľavé potrubia alebo izolácie v príslušnom počte vrstiev, zaistite páskou a zarovnajte tak, aby boli v jednej rovine s povrchom konštrukčného prvku.
Podrobnosti nájdete v pokynoch na inštaláciu.
Hrúbka | 1,8 mm |
Dĺžka | 25 m |
Šírka | 50 mm |
Trieda požiarnej odolnosti | EI240 |
Farba | Antracitová, Sivá |
Trieda stavebného materiálu | F – vysoká horľavosť |
Materiál | Grafit |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa ENISO13501-1 |