Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Formovací závitník HSCo TiN Speedtap Inox s vnútorným chladením

Form. závitník HSCo TiN Speedtap Inox s vn. chl.
ZAVITNIK-TV-HSCO-DIN2174-SPEEDTAP-IK-M12

Obj. č. 5443201200

EAN 4062856443604

Cena za zvolené balenie
Formovací závitník HSCo TiN Speedtap Inox s vnútorným chladením

Obj. č. 5443201200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný a základný závit. Ideálny pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele s pevnosťou ≤1 200 N/mm², hliník Si ≤ 10 %.
Upozornenie
  • Upozornenie: Na tvarovanie závitov je potrebný špeciálny priemer predvŕtania, ktorý je väčší ako pri rezaní závitov a má pevnejšie tolerancie! Vhodný priemer jadrového otvoru je uložený ako technická charakteristika pre všetky formovacie závitníky.

  • Pri tvarovaní závitov je hlavnou úlohou chladiaceho maziva zabezpečovať mazanie. Čím viac maziva s najvyšším možným obsahom tuku sa použije, tým dlhšia je prevádzková životnosť. Mazanie taktiež ovplyvňuje kvalitu povrchu závitu!

  • Upozorňujeme, že pri formovaní závitov budete potrebovať približne dvojnásobný výkon (krútiaci moment) ako pri rezaní závitov. Znamená to, že pri použití zariadenia na rezanie závitov je potrebné brať do úvahy jeho kapacitu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4688

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Typ otvoru

Prechodný/slepý otvor ≤ 3 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania

Druh závituxmenovitý priemer

M12

Stúpanie

1,75 mm

Dĺžka

110 mm

Dĺžka závitu

28 mm

Priemer stopky

9 mm

Veľkosť štvorhranu

7 mm

Počet ostrí

6 KS

Priemer predliateho otvoru

11,2 mm

Rezný materiál

HSCo

DIN

2174

Povrch

TiN

Forma

C

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Odchýlka nástroja na rezanie závitov

6HX

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Prívod chladiva

Vnútorný

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie