Formovací závitník HSCo8 TiCN Speedtap Universal s vnútorným chladením
Form. záv. HSCo8 TiCN Speedtap Universal, vn. chl.
ZAVITNIK-TVARN-HSCO8-DIN2174-TICN-IK-M10
Obj. č. 5443211000
EAN 4062856443970
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Upozornenie: Na tvarovanie závitov je potrebný špeciálny priemer predvŕtania, ktorý je väčší ako pri rezaní závitov a má pevnejšie tolerancie! Vhodný priemer jadrového otvoru je uložený ako technická charakteristika pre všetky formovacie závitníky.
- Pri tvarovaní závitov je hlavnou úlohou chladiaceho maziva zabezpečovať mazanie. Čím viac maziva s najvyšším možným obsahom tuku sa použije, tým dlhšia je prevádzková životnosť. Mazanie taktiež ovplyvňuje kvalitu povrchu závitu!
- Upozorňujeme, že pri formovaní závitov budete potrebovať približne dvojnásobný výkon (krútiaci moment) ako pri rezaní závitov. Znamená to, že pri použití zariadenia na rezanie závitov je potrebné brať do úvahy jeho kapacitu.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4689 |
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Typ otvoru | Prechodný/slepý otvor ≤ 3 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania |
Druh závituxmenovitý priemer | M10 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Dĺžka závitu | 15 mm |
Efektívna dĺžka | 39 mm |
Priemer stopky | 10 mm |
Veľkosť štvorhranu | 8 mm |
Počet ostrí | 8 KS |
Priemer predliateho otvoru | 9,3 mm |
Rezný materiál | HSCo8 |
DIN | 2174 |
Povrch | TiCN |
Forma | C |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Odchýlka nástroja na rezanie závitov | ISO 2X (6HX) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1300 N/mm² |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!