Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Formovací závitník HSCo8 TiCN Speedtap Universal s vnútorným chladením

Form. záv. HSCo8 TiCN Speedtap Universal, vn. chl.
ZAVITNIK-TVARN-HSCO8-DIN2174-TICN-IK-M42

Obj. č. 5443214200
EAN 4062856444083

Cena za zvolené balenie
Formovací závitník HSCo8 TiCN Speedtap Universal s vnútorným chladením

Obj. č. 5443214200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný a základný závit. Ideálny na nelegované a legované nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele s pevnosťou ≤1 300 N/mm², hliník Si ≤ 10 %.
Upozornenie
  • Upozornenie: Na tvarovanie závitov je potrebný špeciálny priemer predvŕtania, ktorý je väčší ako pri rezaní závitov a má pevnejšie tolerancie! Vhodný priemer jadrového otvoru je uložený ako technická charakteristika pre všetky formovacie závitníky.

  • Pri tvarovaní závitov je hlavnou úlohou chladiaceho maziva zabezpečovať mazanie. Čím viac maziva s najvyšším možným obsahom tuku sa použije, tým dlhšia je prevádzková životnosť. Mazanie taktiež ovplyvňuje kvalitu povrchu závitu!

  • Upozorňujeme, že pri formovaní závitov budete potrebovať približne dvojnásobný výkon (krútiaci moment) ako pri rezaní závitov. Znamená to, že pri použití zariadenia na rezanie závitov je potrebné brať do úvahy jeho kapacitu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4699

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Typ otvoru

Prechodný/slepý otvor ≤ 3 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania

Druh závituxmenovitý priemer

M42

Stúpanie

4,5 mm

Dĺžka

200 mm

Dĺžka závitu

27 mm

Priemer stopky

32 mm

Veľkosť štvorhranu

24 mm

Počet ostrí

9 KS

Priemer predliateho otvoru

39,6 mm

Rezný materiál

HSCo8

DIN

2174

Povrch

TiCN

Forma

C

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Odchýlka nástroja na rezanie závitov

ISO 2X (6HX)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Prívod chladiva

Vnútorný

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie