Formovacie závitníky HSCo Multi Performance, DIN 2174
Formovací závitník HSCo, Multi Performance
ZAVITNIK TVARNIACI MP HSCO DIN2174 M20
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prvý formovací závitník určený nielen pre konvenčné použitie na CNC obrábacích nástrojoch a obrábacích strojoch, ktorý vďaka novovyvinutej generácii driekov prináša výhody tvarovania závitov oproti rezaniu závitov pre aplikácie v samostatne stojacich a stĺpových vŕtačkách (až do ∅ M12).
- Jeden nástroj pre závity priechodných otvorov a slepých otvorov
- Žiadne problémy s trieskami spôsobené studeným formovaním závitov
- Tvorba závitov s hĺbkou až 4xD
- Lepšia povrchová úprava závitov
- Väčšia pevnosť v závite
- Výrazne vyššia prevádzková životnosť
- Procesne dokonale spoľahlivé závity
Novovyvinutá generácia driekov s kombináciou polygónového a priameho drieku (od ∅ M4-M12)
Polygónový hriadeľ zabraňuje prekĺznutiu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením.
Novovyvinutá geometria nástroja na všestranné použitie v takmer všetkých materiáloch
Povrchová úprava TiN
Vďaka univerzálnemu použitiu zabezpečuje najbežnejšia povrchová úprava na formovacích závitníkoch vysokú prevádzkovú životnosť a nižšie hodnoty trenia.
Nová geometria mazacej drážky
Optimalizované mazacie drážky (od ∅ M3) výrazne zlepšujú mazací efekt v kontaktnej oblasti.
Prídavok X pre dlhšiu prevádzkovú životnosť a vyššiu procesnú spoľahlivosť
Dostupný len od spoločnosti Würth
- Upozornenie: Na tvarovanie závitov je potrebný špeciálny priemer predvŕtania, ktorý je väčší ako pri rezaní závitov a má pevnejšie tolerancie! Vhodný priemer jadrového otvoru je uložený ako technická charakteristika pre všetky formovacie závitníky.
- Pri tvarovaní závitov je hlavnou úlohou chladiaceho maziva zabezpečovať mazanie. Čím viac maziva s najvyšším možným obsahom tuku sa použije, tým dlhšia je prevádzková životnosť. Mazanie taktiež ovplyvňuje kvalitu povrchu závitu! V prípade chladiacich mazív zmiešaných s vodou odporúčame koncentráciu oleja v emulzii minimálne 8 % na spracovanie ocele a minimálne 12 % na spracovanie nehrdzavejúcej ocele. Na použitie v samostatne stojacich a stĺpových vŕtačkách odporúčame rezaciu pastu Cut and Cool Perfect od spoločnosti Würth.
- Upozorňujeme, že pri formovaní závitov budete potrebovať približne dvojnásobný výkon (krútiaci moment) ako pri rezaní závitov. Znamená to, že pri použití zariadenia na rezanie závitov je potrebné brať do úvahy jeho kapacitu.
- Informácie o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Typ otvoru | Prechodný/slepý otvor ≤ 4xD |
Vhodnosť pre typ stroja | Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M20 |
Stúpanie | 2,5 mm |
Dĺžka | 140 mm |
Dĺžka závitu | 32 mm |
Užitočná dĺžka | 62 mm |
Priemer drieku | 16 mm |
Veľkosť štvorhranu | 12 mm |
Priemer predliateho otvoru | 18,9 mm |
Rezný materiál | HSCo |
DIN | 2174 |
Povrch | TiN |
Forma | C |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Odchýlka nástroja na rezanie závitov | ISO 2X (6HX) |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!