Fosfátová oceľ, vŕtací hrot H, stužený
Fosfátová oceľ, vŕtací hrot H, stužený
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-BSP-ZAP-H2-3,5X35
Obj. č. 017943535
EAN 4011231235051
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
Povrch | fosfátované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 28 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) | 31 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |