Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fosfátová oceľ, vŕtací hrot H, stužený

Fosfátová oceľ, vŕtací hrot H, stužený
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-BSP-ZAP-H2-3,5X45

Obj. č. 017943545

EAN 4011231235068

Cena za zvolené balenie
Fosfátová oceľ, vŕtací hrot H, stužený

Obj. č. 017943545

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
fosfátované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

3,5 mm

Dĺžka (l)

45 mm

Dĺžka závitu (lg)

38 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b)

41 mm

Priemer hlavy (dh)

8,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie