Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza Mini, HSCo8, dlhá, trojčepeľová, stredové rezanie

Stopková fréza Mini, HSCo8 WN-L Z3 2,5xD 30° typ N
FREZA-STOPK-VHM-MINI-WN-L-HSCO8-D3,0MM

Obj. č. 5443600283

EAN 4055375874752

Cena za zvolené balenie
Fréza Mini, HSCo8, dlhá, trojčepeľová, stredové rezanie

Obj. č. 5443600283

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ponorné frézovanie na plnú hĺbku drážky alebo postupný posuv do požadovanej hĺbky, možno taktiež použiť ako stopkovú frézu na bežné čelné a obvodové frézovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1256

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

3 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l1)

39 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

8 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 2 až 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 2 až 3,9 Priemery 4 až 5,9 Priemer 6
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,005 0,009 0,017
500 – 850 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,005 0,007 0,014
850 – 1000 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014
700 – 850 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014
850 – 1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,005 0,009 0,017
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,005 0,007 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,005 0,009 0,017
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,005 0,009 0,017
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,014
850 – 1100 N/mm² E 17 0,005 0,009 0,017
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,005 0,009 0,017
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,005 0,009 0,017
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,005 0,009 0,017
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,005 0,007 0,014
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,005 0,007 0,014
< 850 N/mm² E 10 0,005 0,007 0,014
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017
Liatina < 180 HB - 35 0,005 0,007 0,014
> 180 HB - 27 0,005 0,007 0,014
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 21 0,005 0,007 0,014
> 260 HB E 15 0,005 0,007 0,014
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,010 0,014 0,027
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,010 0,014 0,027
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027
650 – 850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027
850 – 1200 N/mm² E 24 0,010 0,018 0,034
Kľúč
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 2 až 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 2 až 3,9 Priemery 4 až 5,9 Priemer 6
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006
500 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
700 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
850 – 1100 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,003 0,004 0,006
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,004 0,006
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,003 0,003 0,005
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006
Liatina < 180 HB - 38 0,003 0,003 0,005
> 180 HB - 30 0,003 0,003 0,005
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,003 0,003 0,005
> 260 HB E 25 0,003 0,003 0,005
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,005 0,007 0,009
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,005 0,007 0,009
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,005 0,007 0,009
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,005 0,007 0,009
650 – 850 N/mm² - 80 0,005 0,007 0,009
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,005 0,007 0,009
850 – 1200 N/mm² E 65 0,005 0,009 0,012
Kľúč
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie