Fréza Mini, HSCo8, dlhá, trojčepeľová, stredové rezanie
Stopková fréza Mini, HSCo8 WN-L Z3 2,5xD 30° typ N
FREZA-STOPK-VHM-MINI-WN-L-HSCO8-D3,5MM
Obj. č. 5443600284
EAN 4055375874769
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1256 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 3,5 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 41 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 10 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 2 až 6 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemery 2 až 3,9 | Priemery 4 až 5,9 | Priemer 6 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 32 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 19 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 17 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 15 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 12 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| Liatina | < 180 HB | - | 35 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 21 | 0,005 | 0,007 | 0,014 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,005 | 0,009 | 0,017 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,014 | 0,027 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 24 | 0,010 | 0,018 | 0,034 | |
| Kľúč | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 2 až 6 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemery 2 až 3,9 | Priemery 4 až 5,9 | Priemer 6 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | |
| Kľúč | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||