Fréza Mini zo spekaného karbidu so spevneným driekom, dvojčepeľová
Stop. fréza Mini, karbid, WN-K Z2 3xD 30° typ N HA
FREZA-MINI-VHM-WN-K-D0,5MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kód produktu 6245
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 6245 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Priemer (d1) | 0.5 mm |
Priemer stopky (d2) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 1.5 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Rezný materiál | VHM |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník |