Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza Mini zo spekaného karbidu so spevneným driekom, dvojčepeľová

Stop. fréza Mini, karbid, WN-K Z2 3xD 30° typ N HA
FREZA-MINI-VHM-WN-K-D0,8MM

Obj. č. 5443301175
EAN 4055375891605

Cena za zvolené balenie
Fréza Mini zo spekaného karbidu so spevneným driekom, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301175

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov strednej až vysokej pevnosti do pribl. 1 300 N/mm². Na vŕtanie a následné priame frézovanie, vhodná predovšetkým na kontúrovanie.

Kód produktu 6245

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6245

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Priemer (d1)

0.8 mm

Priemer stopky (d2)

3 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

3 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Rezný materiál

VHM

Povrch

Lesklý

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie