Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza Mini zo spekaného karbidu so spevneným driekom, dvojčepeľová

Stop. fréza Mini, karbid, WN-K Z2 3xD 30° typ N HA
FREZA-MINI-VHM-WN-K-D1,5MM

Obj. č. 5443301178
EAN 4055375891636

Cena za zvolené balenie
Fréza Mini zo spekaného karbidu so spevneným driekom, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301178

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov strednej až vysokej pevnosti do pribl. 1 300 N/mm². Na vŕtanie a následné priame frézovanie, vhodná predovšetkým na kontúrovanie.

Kód produktu 6245

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6245

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Priemer (d1)

1.5 mm

Priemer stopky (d2)

3 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Rezný materiál

VHM

Povrch

Lesklý

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník

Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 0,9 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016
500 – 850 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,016
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,016
850 – 1000 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,011
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,016
700 – 850 N/mm² E 85 0,004 0,008 0,016
850 – 1000 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,011
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,016
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
850 – 1100 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
1100 – 1300 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,010
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,003 0,005 0,010
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 30 0,002 0,004 0,008
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,010
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,011
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,011
< 850 N/mm² E 50 0,003 0,005 0,010
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 35 0,003 0,005 0,010
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,008
Liatina < 180 HB - 90 0,003 0,007 0,014
> 180 HB - 80 0,003 0,007 0,014
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 70 0,003 0,007 0,014
> 260 HB E 60 0,003 0,007 0,014
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,003 0,006 0,012
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,003 0,006 0,012
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,003 0,006 0,012
Grafit - 90 0,003 0,007 0,014
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 1 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010
500 – 850 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
850 – 1000 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,008
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
700 – 850 N/mm² E 55 0,003 0,005 0,010
850 – 1000 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,008
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 35 0,001 0,003 0,005
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 35 0,001 0,003 0,005
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,008
1000 – 1200 N/mm² E 35 0,001 0,003 0,005
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,008
850 – 1100 N/mm² E 35 0,001 0,003 0,005
1100 – 1300 N/mm² E 30 0,001 0,003 0,005
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 25 0,001 0,003 0,005
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 30 0,001 0,003 0,005
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 50 0,002 0,003 0,006
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 40 0,002 0,003 0,006
< 850 N/mm² E 40 0,001 0,003 0,005
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 30 0,001 0,003 0,005
Liatina < 180 HB - 70 0,002 0,004 0,008
> 180 HB - 55 0,002 0,004 0,008
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 50 0,002 0,004 0,008
> 260 HB E 40 0,002 0,004 0,008
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 180 0,002 0,004 0,008
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 140 0,002 0,004 0,008
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 105 0,002 0,004 0,008
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 180 0,002 0,004 0,008
Grafit - 60 0,002 0,004 0,008
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 1 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 80 0,003 0,006 0,011
500 – 850 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
850 – 1000 N/mm² E 55 0,002 0,004 0,007
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
700 – 850 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,011
850 – 1000 N/mm² E 55 0,002 0,004 0,007
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,007
1000 – 1200 N/mm² E 40 0,002 0,003 0,006
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 70 0,002 0,006 0,011
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,007
1000 – 1200 N/mm² E 40 0,002 0,003 0,006
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,007
1000 – 1200 N/mm² E 40 0,002 0,003 0,006
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,006
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 40 0,002 0,003 0,006
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 55 0,002 0,004 0,008
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,008
< 850 N/mm² E 45 0,002 0,003 0,006
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 35 0,002 0,003 0,006
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 45 0,002 0,004 0,008
Liatina < 180 HB - 70 0,003 0,005 0,010
> 180 HB - 60 0,003 0,005 0,010
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 55 0,003 0,005 0,010
> 260 HB E 45 0,003 0,005 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 200 0,003 0,005 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 150 0,003 0,005 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,003 0,005 0,010
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 200 0,003 0,005 0,010
850 – 1200 N/mm² E 95 0,003 0,005 0,010
Grafit - 70 0,003 0,005 0,010
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie