Fréza Mini zo spekaného karbidu so spevneným driekom, dvojčepeľová
Stop. fréza Mini, karbid, WN-K Z2 3xD 30° typ N HA
FREZA-MINI-VHM-WN-K-D2,5MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kód produktu 6245
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 6245 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Priemer (d1) | 2,5 mm |
Priemer drieku (d2) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 7 mm |
Normy | CS |
Celková dĺžka | Krátky |
Rezný materiál | VHM |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |