Fréza SC SPEEDCUT, hliník, XL HB, trojitá čepeľ
Stopk. fréza SC, Al, WN-XL Z3 3xD/2xD W 34-38° HB
FREZA-VHM-SP-WN-AL-EL-HB-D6,0MM




















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7920 |
Materiály určené na spracovanie | Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1) | 6 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Svetlá výška (d3) | 5,6 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 34 – 38° |
Dĺžka (l1) | 62 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 13 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 26 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Rohová skosená hrana | 0,08 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |