Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza Speedcut Aluminium z pevného karbidu, dlhé zaobľovanie, voliteľná, trojčepeľová, variabilná špirála DIN 6527L

St. fr. SC Al DIN6527L Z3 3xD/2xD 34-38° zaobľ. HA
FREZA-VHM-SP-DIN6527L-AL-HA-D10,0X1,0MM

Obj. č. 5443301061

EAN 4055375919064

Cena za zvolené balenie
Fréza Speedcut Aluminium z pevného karbidu, dlhé zaobľovanie, voliteľná, trojčepeľová, variabilná špirála DIN 6527L

Obj. č. 5443301061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu vhodná predovšetkým na obrábanie hliníkových materiálov (pre liate aj kujné zliatiny). Zväčšené jadro na lepšiu stabilitu a optimálne prúdenie triesok vďaka vylepšenému postupu brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkého povrchu. Maximálny objem rezania a optimálna kvalita povrchu vďaka jedinečnej geometrii frézy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7230

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Svetlá výška (d3)

9,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

1,0 mm

Dĺžka (l1)

72 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

22 mm

Voľná dĺžka (l3)

32 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Legenda
L = vzduch ae = 0,05 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. Vc pre kód 7090 a 7260 (-30 %).
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 3 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
650 – 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
850 – 1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 8 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,084 0,096 0,108 0,132
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,084 0,096 0,108 0,132
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,084 0,120 0,144 0,180
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,072 0,090 0,108 0,132
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,072 0,090 0,108 0,132
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132
650 – 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132
850 – 1200 N/mm² E 145 0,072 0,090 0,108 0,132
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 3 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
650 – 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
850 – 1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049
Legenda
L = vzduch ae = 0,1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. Vc pre kód 7090 a 7260 (-30 %).
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 8 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,070 0,080 0,090 0,110
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,070 0,080 0,090 0,110
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,070 0,100 0,120 0,150
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,060 0,075 0,090 0,110
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110
650 – 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110
850 – 1200 N/mm² E 120 0,060 0,075 0,090 0,110

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie