Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza Speedcut Aluminium z pevného karbidu, dlhé zaobľovanie, voliteľná, trojčepeľová, variabilná špirála DIN 6527L

St. fr. SC Al DIN6527L Z3 3xD/2xD 34-38° zaobľ. HA
FREZA-VHM-SP-DIN6527L-AL-HA-D5,0X0,5MM

Obj. č. 5443301053

EAN 4055375918982

Cena za zvolené balenie
Fréza Speedcut Aluminium z pevného karbidu, dlhé zaobľovanie, voliteľná, trojčepeľová, variabilná špirála DIN 6527L

Obj. č. 5443301053

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu vhodná predovšetkým na obrábanie hliníkových materiálov (pre liate aj kujné zliatiny). Zväčšené jadro na lepšiu stabilitu a optimálne prúdenie triesok vďaka vylepšenému postupu brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkého povrchu. Maximálny objem rezania a optimálna kvalita povrchu vďaka jedinečnej geometrii frézy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7230

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

5 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Svetlá výška (d3)

4,6 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

34 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

0,5 mm

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

13 mm

Voľná dĺžka (l3)

18 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Legenda
L = vzduch ae = 0,05 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. Vc pre kód 7090 a 7260 (-30 %).
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 3 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
650 – 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
850 – 1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 8 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,084 0,096 0,108 0,132
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,084 0,096 0,108 0,132
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,084 0,120 0,144 0,180
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,072 0,090 0,108 0,132
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,072 0,090 0,108 0,132
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132
650 – 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132
850 – 1200 N/mm² E 145 0,072 0,090 0,108 0,132
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 3 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
650 – 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
850 – 1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049
Legenda
L = vzduch ae = 0,1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. Vc pre kód 7090 a 7260 (-30 %).
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 8 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,070 0,080 0,090 0,110
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,070 0,080 0,090 0,110
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,070 0,100 0,120 0,150
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,060 0,075 0,090 0,110
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110
650 – 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110
850 – 1200 N/mm² E 120 0,060 0,075 0,090 0,110

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie