Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza Speedcut Inox z pevného karbidu, dlhé zaobľovanie, voliteľná, štvorpčepelová, variabilná špirála DIN 6527L

Stopk.fréza SC DIN6527L Z3-4 ER 3xD/2xD HA TiAlN-S
FREZA-VHM-SP-DIN6527L-IX-HA-TNS-16,0X3,0

Obj. č. 5443300847
EAN 4055375894057

Cena za zvolené balenie
Fréza Speedcut Inox z pevného karbidu, dlhé zaobľovanie, voliteľná, štvorpčepelová, variabilná špirála DIN 6527L

Obj. č. 5443300847

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým na obrábanie austenitických nehrdzavejúcich ocelí: dokončovanie, hrubé dokončovanie a hrubé obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod a vynikajúcu kvalitu povrchu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6547

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK

Priemer (d1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Svetlá výška (d3)

15,0 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

39 – 42°

Zaoblenie hrany (R)

3 mm

Dĺžka (l1)

92 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

32 mm

Voľná dĺžka (l3)

44 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie