Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza Speedcut Inox z pevného karbidu, dlhé zaobľovanie, voliteľná, štvorpčepelová, variabilná špirála DIN 6527L

Stopk.fréza SC DIN6527L Z3-4 ER 3xD/2xD HA TiAlN-S
FREZA-VHM-SP-DIN6527L-IX-HA-TNS-D8,0X1,5

Obj. č. 5443300835

EAN 4055375893937

Cena za zvolené balenie
Fréza Speedcut Inox z pevného karbidu, dlhé zaobľovanie, voliteľná, štvorpčepelová, variabilná špirála DIN 6527L

Obj. č. 5443300835

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým na obrábanie austenitických nehrdzavejúcich ocelí: dokončovanie, hrubé dokončovanie a hrubé obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod a vynikajúcu kvalitu povrchu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6547

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník, GFK

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Svetlá výška (d3)

7,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

39 – 42°

Zaoblenie hrany (R)

1,5 mm

Dĺžka (l1)

63 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Voľná dĺžka (l3)

27 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník, FVK

Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 2 – 6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 Priemer 3 Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 235 0,013 0,020 0,025 0,035 0,040
500 – 850 N/mm² L + E 190 0,012 0,018 0,025 0,030 0,035
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,012 0,018 0,025 0,030 0,035
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 185 0,013 0,020 0,026 0,035 0,040
700 – 850 N/mm² L + E 185 0,012 0,018 0,025 0,030 0,035
850 – 1000 N/mm² L + E 185 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 235 0,013 0,020 0,026 0,035 0,040
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,013 0,020 0,020 0,025 0,030
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,011 0,015 0,018 0,022 0,025
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,009 0,012 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 120 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 105 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 70 0,009 0,012 0,015 0,020 0,025
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,020 0,025 0,030
Liatina < 180 HB - 160 0,012 0,018 0,023 0,030 0,040
< 180 HB - 130 0,012 0,018 0,025 0,030 0,035
Nodulárny grafit, tvárne železo < 180 HB - 130 0,012 0,018 0,025 0,030 0,035
> 260 HB E 105 0,012 0,018 0,025 0,030 0,035
Legenda
L = vzduch ae = 0,06 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,06 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 235 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
500 – 850 N/mm² L + E 190 0,050 0,060 0,075 0,090 0,105
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,050 0,060 0,070 0,090 0,105
850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² L + E 185 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
700 – 850 N/mm² L + E 185 0,050 0,060 0,075 0,090 0,105
850 – 1000 N/mm² L + E 185 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,060 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,040 0,050 0,055 0,060 0,080
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 235 0,050 0,065 0,080 0,950 0,115
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 180 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² L + E 155 0,035 0,045 0,050 0,060 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 190 0,040 0,055 0,065 0,080 0,100
850 – 1100 N/mm² L + E 180 0,035 0,050 0,060 0,070 0,090
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 105 0,040 0,050 0,060 0,070 0,090
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 105 0,030 0,040 0,045 0,050 0,070
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 130 0,040 0,055 0,065 0,080 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 120 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
< 850 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 90 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 70 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,040 0,050 0,060 0,070 0,090
Liatina < 180 HB - 160 0,050 0,075 0,090 0,110 0,130
< 180 HB - 130 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
Nodulárny grafit, tvárne železo < 180 HB - 130 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100
> 260 HB E 105 0,040 0,060 0,065 0,080 0,100

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie