Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza na T-drážky HSCo, DIN 851AB

Fréza na T-drážky HSCo, DIN 851AB, Z6-10, typ N
FREZA-T-MATICE-DIN851AB-N-HSCO-D16,0MM

Obj. č. 5443600372

EAN 4055375875421

Cena za zvolené balenie
Fréza na T-drážky HSCo, DIN 851AB

Obj. č. 5443600372

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stopková fréza na T-drážky v súlade s normou DIN 650, krížové ozubenie. Odporúča sa na frézovanie konštrukčných ocelí, cementovaných ocelí a temperovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1 100 N/mm² a na obrábanie neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1484

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

16 mm

Šírka reznej stopy (b)

8

Priemer stopky (d2)

10 mm

Priemer hrdla

7 mm

Dĺžka (l1)

62 mm

Dĺžka krku (l2)

21 mm

Počet ostrí

6 KS

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerancia priemeru rezania

d11

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie