Fréza na T-drážky HSCo, DIN 851AB
Fréza na T-drážky HSCo, DIN 851AB, Z6-10, typ N
FREZA-T-MATICE-DIN851AB-N-HSCO-D25,0MM
Obj. č. 5443600375
EAN 4055375875452
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1484 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 25 mm |
Šírka reznej stopy (b) | 11 |
Priemer stopky (d2) | 16 mm |
Priemer hrdla | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 82 mm |
Dĺžka krku (l2) | 34 mm |
Počet ostrí | 8 KS |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tolerancia priemeru rezania | d11 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |