Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza na T-drážky HSCo, DIN 851AB

Fréza na T-drážky HSCo, DIN 851AB, Z6-10, typ N
FREZA-T-MATICE-DIN851AB-N-HSCO-D40,0MM

Obj. č. 5443600379

EAN 4055375875490

Cena za zvolené balenie
Fréza na T-drážky HSCo, DIN 851AB

Obj. č. 5443600379

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stopková fréza na T-drážky v súlade s normou DIN 650, krížové ozubenie. Odporúča sa na frézovanie konštrukčných ocelí, cementovaných ocelí a temperovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1 100 N/mm² a na obrábanie neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1484

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

40 mm

Šírka reznej stopy (b)

18

Priemer stopky (d2)

25 mm

Priemer hrdla

19 mm

Dĺžka (l1)

108 mm

Dĺžka krku (l2)

52 mm

Počet ostrí

10 KS

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerancia priemeru rezania

d11

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie