Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza na T-drážky HSCo DIN 851AB

Fréza na T-drážky HSCo, DIN 851AB, Z6-10, typ NF
FREZA-T-MATICE-DIN851AB-NF-HSCO-D12,5MM

Obj. č. 5443600381

EAN 4055375875506

Cena za zvolené balenie
Fréza na T-drážky HSCo DIN 851AB

Obj. č. 5443600381

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stopková fréza na T-drážky v súlade s normou DIN 650 s ozubením na hrubé a dokončovacie obrábanie. Odporúča sa na frézovanie konštrukčných, cementovaných a tepelne opracovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1300 N/mm² a neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1504

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

12,5 mm

Šírka reznej stopy (b)

6

Priemer stopky (d2)

10 mm

Priemer hrdla

5 mm

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka krku (l2)

17 mm

Počet ostrí

6 KS

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol otočenia

20°

Tolerancia priemeru rezania

d11

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12,5 až 45
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 12,5 až 15,9 Priemer 16 až 19,9 Priemer 20 až 23,9 Priemer 24 až 31,9 Priemery 32 až 45
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
500 – 850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850 – 1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
700 – 850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850 – 1000 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850 – 1100 N/mm² E 12 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
< 850 N/mm² E 9 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Liatina < 180 HB - 26 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
> 180 HB - 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
> 260 HB E 14 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
650 – 850 N/mm² - 28 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
850 – 1200 N/mm² E 14 0,054 0,060 0,072 0,082 0,115
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie