Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza na T-drážky HSCo DIN 851AB

Fréza na T-drážky HSCo, DIN 851AB, Z6-10, typ NF
FREZA-T-MATICE-DIN851AB-NF-HSCO-D28,0MM

Obj. č. 5443600386

EAN 4055375875551

Cena za zvolené balenie
Fréza na T-drážky HSCo DIN 851AB

Obj. č. 5443600386

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stopková fréza na T-drážky v súlade s normou DIN 650 s ozubením na hrubé a dokončovacie obrábanie. Odporúča sa na frézovanie konštrukčných, cementovaných a tepelne opracovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1300 N/mm² a neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1504

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

28 mm

Šírka reznej stopy (b)

12

Priemer stopky (d2)

16 mm

Priemer hrdla

13 mm

Dĺžka (l1)

85 mm

Dĺžka krku (l2)

37 mm

Počet ostrí

8 KS

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol otočenia

20°

Tolerancia priemeru rezania

d11

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12,5 až 45
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 12,5 až 15,9 Priemer 16 až 19,9 Priemer 20 až 23,9 Priemer 24 až 31,9 Priemery 32 až 45
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
500 – 850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850 – 1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
700 – 850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850 – 1000 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850 – 1100 N/mm² E 12 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
< 850 N/mm² E 9 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Liatina < 180 HB - 26 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
> 180 HB - 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
> 260 HB E 14 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
650 – 850 N/mm² - 28 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
850 – 1200 N/mm² E 14 0,054 0,060 0,072 0,082 0,115
Kľúč
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie