Fréza na bodové zvary Pre pneumatické nástroje HSCo
Fréza na bodové zvary HSCo, pre Vario Drill
FREZA PRE VARIO DRILL-HSCO-D10MM
Obj. č. 0710100
EAN 4061975386243
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne stabilná geometria hrotu pre náročné podmienky frézovania
Optimalizovaná geometria hrotu pre dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými frézami na bodové zvary
Veľmi dobré vycentrovanie frézy na bodovom zvare a presné frézovanie
115° strediaci hrot
Rezanie bez ostrín
Uhol hrotu 180° na orezávacích rohoch
Ø 9,0 špeciálne pre modely Ford Mondeo + Daimler Benz
Hárky údajov(X)
- Na vŕtanie tenkostenných obrobkov vyrobených z oceľového plechu <= 850 N/mm2, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, medených plechov a plastových panelov
- Fréza na bodové zvary s dĺžkou 44 mm s rovnomernou stopkou s priemerom 8 mm a špeciálnou upínacou plochou bola vyvinutá na použitie na všetkých bežných pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Wieländer+Schill Vario, Spitznagel, Spotle Vision atď.). Použitie samostatnej frézy na bodové zvary (obj. č. WÜRTH 0710 141 080) si vyžadujú len jednotky TH-902 Spotle a ich predchádzajúci model T-575.
- Zachovajte konštantné otáčky max. 850 ot./min.
- Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá
Kvalita | Würth – štandard |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet zubov | 2 KS |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 850 N/mm² |
Priemer | 10 mm |
Dĺžka | 44 mm |
Priemer stopky | 10 mm |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!