Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza na bodové zvary pre pneumatické stroje HSCo Longlife

Fréza na bodové zvary HSCo, Longlife
FREZA BODOVA HSCO LONGLIFE-10X44MM

Obj. č. 0710140100
EAN 4061975385918

Cena za zvolené balenie
Fréza na bodové zvary pre pneumatické stroje HSCo Longlife

Obj. č. 0710140100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne odolná fréza na bodové zvary s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma na uvoľňovanie bodových zvarov pomocou pneumatických strojov na vysokopevnostných paneloch karosérie s pevnosťou do 1200 N/mm2 na všetkých druhoch vozidiel

Špeciálny viacvrstvový povlak Magma


  • Až 9-krát dlhšia životnosť v porovnaní s nepokovovanými frézami na bodové zvary

  • Až 2-krát dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými vrstvami (tepelne odolné až do 800 °), napr. TiN

  • Až o 50 % vyššia rýchlosť rezania v porovnaní s frézami bodových zvarov bez vrstvy


Mimoriadne stabilná geometria hrotu pre ťažké frézovacie podmienky



Optimalizovaná geometria hrotu pre dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými frézami na bodové zvary



Veľmi dobré vycentrovanie frézy na bodovom zvare a presné frézovanie


115° strediaci bod



Rezanie bez ostrín


Uhol hrotu 180° na orezávacích rohoch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné na vŕtanie vysokopevných karosérií/oceľových plechov <= 1200 N/mm2, liatiny, nerezových plechov, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, bronzových plechov, medených plechov a plastových panelov

  • Fréza na bodové zvary so 44 mm s rovnomernou stopkou s priemerom 8 mm a špeciálnou upínacou plochou bola vyvinutá na použitie vo všetkých bežných pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Wieländer+Schill Vario, Spitznagel, Spotle Vision atď.)
Pokyny

Zaistite, aby bola udržiavaná konštantná rýchlosť rotácie



Maximálna rýchlosť rotácie pre plechy z nehrdzavejúcej ocele


  • Max. 1 200 ot./min pre ∅ 6 mm

  • Max. 950 ot./min pre ∅ 8 mm

  • Max. 730 ot./min pre ∅ 10 mm


Maximálna rýchlosť otáčania pre oceľové panely/panely karosérie do 1 200 N/mm2


  • Max. 1 650 ot./min pre ∅ 6 mm

  • Max. 1 200 ot./min pre ∅ 8 – 9 mm

  • Max. 950 ot./min pre ∅ 10 mm


Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá

Kvalita

Würth – štandard

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Počet zubov

2 KS

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Priemer

10 mm

Dĺžka

44 mm

Priemer stopky

7.5 mm

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vario drill VD 90

ODVRTAVAC BODOVYCH ZVAROV VD 90

Na rýchle a praktické odstraňovanie bodových zvarov
x 1 ks
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie