Fréza na bodové zvary pre pneumatické stroje HSCo Longlife
Fréza na bodové zvary HSCo, Longlife
VRTAK NA BODOVE ZVARY HSCO-8X44MM
Obj. č. 0710140080
EAN 4061975385888


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny viacvrstvový povlak Magma
- Až 9-krát dlhšia životnosť v porovnaní s nepokovovanými frézami na bodové zvary
- Až 2-krát dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými vrstvami (tepelne odolné až do 800 °), napr. TiN
- Až o 50 % vyššia rýchlosť rezania v porovnaní s frézami bodových zvarov bez vrstvy
Mimoriadne stabilná geometria hrotu pre ťažké frézovacie podmienky
Optimalizovaná geometria hrotu pre dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými frézami na bodové zvary
Veľmi dobré vycentrovanie frézy na bodovom zvare a presné frézovanie
115° strediaci bod
Rezanie bez ostrín
Uhol hrotu 180° na orezávacích rohoch
Hárky údajov(X)
- Vhodné na vŕtanie vysokopevných karosérií/oceľových plechov <= 1200 N/mm2, liatiny, nerezových plechov, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, bronzových plechov, medených plechov a plastových panelov
- Fréza na bodové zvary so 44 mm s rovnomernou stopkou s priemerom 8 mm a špeciálnou upínacou plochou bola vyvinutá na použitie vo všetkých bežných pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Wieländer+Schill Vario, Spitznagel, Spotle Vision atď.)
Zaistite, aby bola udržiavaná konštantná rýchlosť rotácie
Maximálna rýchlosť rotácie pre plechy z nehrdzavejúcej ocele
- Max. 1 200 ot./min pre ∅ 6 mm
- Max. 950 ot./min pre ∅ 8 mm
- Max. 730 ot./min pre ∅ 10 mm
Maximálna rýchlosť otáčania pre oceľové panely/panely karosérie do 1 200 N/mm2
- Max. 1 650 ot./min pre ∅ 6 mm
- Max. 1 200 ot./min pre ∅ 8 – 9 mm
- Max. 950 ot./min pre ∅ 10 mm
Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá
Kvalita | Würth – štandard |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Viacvrstvová povrchová úprava Magma |
Počet zubov | 2 KS |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Priemer | 8 mm |
Dĺžka | 44 mm |
Priemer stopky | 7,5 mm |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!