Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza na drevo a sadrokartónové dosky

Fréza na drevo/sadrokartónové dosky
FREZA NA SADROKARTON D32-L49MM

Obj. č. 0612051320

EAN 4047376465503

Cena za zvolené balenie
Fréza na drevo a sadrokartónové dosky

Obj. č. 0612051320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Drážky v tvare V na spájanie v sadrokartónových doskách

Vysoká stabilita a sústredenosť, presné kontúry a dlhá životnosť


Vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného proti opotrebovaniu



Bezpečná a bezchybná práca


Vďaka vysokopevnostnému spájkovaniu karbidových rezných hrán



Bezpečné uskladnenie fréz


Vďaka dodávanému opakovane použiteľnému obalu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre ručné frézovačky

Priemer (D)

32 mm

Dĺžka (L)

49 mm

Efektívna dĺžka (NL)

16 mm

Skosená hrana (F)

90 Stupeň

Priemer stopky

8 mm

Vhodnosť pre typ stroja

Ručná horná fréza

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie