Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza s krátkym driekom HSCo

Fréza s krátkym driekom HSCo, WN Z6-8, 30°, typ N
FREZA-STOPK-KRATKA-WN-N-HSCO-D30,0MM

Obj. č. 5443600311

EAN 4055375874950

Cena za zvolené balenie
Fréza s krátkym driekom HSCo

Obj. č. 5443600311

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou do 1 300 N/mm² a titánu a titánových zliatin.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1374

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

30 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Dĺžka (l1)

90 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

30 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Normy

CS

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

js16

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 30 až 50
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 30 až 31,9 Priemer 32 až 50
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,078 0,100
500 – 850 N/mm² E 30 0,069 0,088
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 34 0,069 0,088
850 – 1000 N/mm² E 26 0,069 0,088
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,069 0,088
700 – 850 N/mm² E 30 0,069 0,088
850 – 1000 N/mm² E 24 0,069 0,088
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,078 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,069 0,088
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,078 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,078 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,069 0,088
850 – 1100 N/mm² E 16 0,078 0,100
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,078 0,100
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,078 0,100
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,078 0,100
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,078 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,069 0,088
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,069 0,088
< 850 N/mm² E 12 0,069 0,088
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,078 0,100
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,078 0,100
Liatina < 180 HB - 34 0,069 0,088
> 180 HB - 30 0,069 0,088
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 26 0,069 0,088
> 260 HB E 18 0,069 0,088
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,078 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 182 0,111 0,142
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 110 0,122 0,157
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 84 0,111 0,142
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,122 0,157
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,122 0,157
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,122 0,157
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,122 0,157
650 – 850 N/mm² - 37 0,122 0,157
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,122 0,157
850 – 1200 N/mm² E 18 0,133 0,170
Popis
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 30 až 50
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 30 až 31,9 Priemer 32 až 50
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,057 0,080
500 – 850 N/mm² E 38 0,050 0,069
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 38 0,035 0,048
850 – 1000 N/mm² E 30 0,035 0,048
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,035 0,048
700 – 850 N/mm² E 38 0,035 0,048
850 – 1000 N/mm² E 30 0,035 0,048
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,040 0,054
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,035 0,048
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,040 0,054
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,040 0,054
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,035 0,048
850 – 1100 N/mm² E 25 0,040 0,054
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,040 0,054
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,048 0,064
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,040 0,054
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,040 0,054
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,035 0,048
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,035 0,048
< 850 N/mm² E 30 0,035 0,048
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,040 0,054
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,040 0,054
Liatina < 180 HB - 38 0,035 0,048
> 180 HB - 30 0,035 0,048
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 30 0,035 0,048
> 260 HB E 25 0,035 0,048
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,040 0,054
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,057 0,076
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,062 0,084
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,057 0,076
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,062 0,084
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,062 0,084
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,062 0,084
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,062 0,084
650 – 850 N/mm² - 80 0,062 0,084
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,062 0,084
850 – 1200 N/mm² E 65 0,068 0,092
Popis
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie