Fréza s krátkym driekom HSCo
Fréza s krátkym driekom HSCo, WN Z6-8, 30°, typ N
FREZA-STOPK-KRATKA-WN-N-HSCO-D35,0MM
Obj. č. 5443600312
EAN 4055375874967
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1374 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1) | 35 mm |
Priemer stopky (d2) | 20 mm |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 30 mm |
Počet ostrí (Z) | 6 KS |
Normy | CS |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Tolerancia priemeru rezania | js16 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
| Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr | |||||
| Pre priemer 30 až 50 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |
| Priemer 30 až 31,9 | Priemer 32 až 50 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,078 | 0,100 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,069 | 0,088 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,069 | 0,088 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 26 | 0,069 | 0,088 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,069 | 0,088 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 30 | 0,069 | 0,088 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 24 | 0,069 | 0,088 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 22 | 0,069 | 0,088 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,078 | 0,100 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,069 | 0,088 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,069 | 0,088 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,078 | 0,100 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,069 | 0,088 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,078 | 0,100 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,069 | 0,088 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 16 | 0,078 | 0,100 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 9 | 0,078 | 0,100 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 8 | 0,078 | 0,100 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,078 | 0,100 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,078 | 0,100 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,069 | 0,088 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,069 | 0,088 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,069 | 0,088 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,078 | 0,100 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 7 | 0,078 | 0,100 |
| Liatina | < 180 HB | - | 34 | 0,069 | 0,088 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,069 | 0,088 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 26 | 0,069 | 0,088 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,069 | 0,088 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,078 | 0,100 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 182 | 0,111 | 0,142 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,122 | 0,157 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 84 | 0,111 | 0,142 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,122 | 0,157 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,122 | 0,157 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,122 | 0,157 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,122 | 0,157 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 37 | 0,122 | 0,157 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,122 | 0,157 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 18 | 0,133 | 0,170 | |
| Popis | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr | |||||
| Pre priemer 30 až 50 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |
| Priemer 30 až 31,9 | Priemer 32 až 50 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,057 | 0,080 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,050 | 0,069 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,040 | 0,054 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,040 | 0,054 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,040 | 0,054 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,040 | 0,054 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,040 | 0,054 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,048 | 0,064 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,040 | 0,054 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,040 | 0,054 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,040 | 0,054 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,040 | 0,054 |
| Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,035 | 0,048 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,035 | 0,048 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 30 | 0,035 | 0,048 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,035 | 0,048 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,040 | 0,054 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,057 | 0,076 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,062 | 0,084 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,057 | 0,076 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,062 | 0,084 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,062 | 0,084 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,062 | 0,084 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,062 | 0,084 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,062 | 0,084 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,062 | 0,084 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,068 | 0,092 | |
| Popis | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||