Fréza s krátkym driekom HSCo
Fréza s krátkym driekom HSCo, WN Z6-8, 30°, typ N
FREZA-STOPK-KRATKA-WN-N-HSCO-D50,0MM





















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1374 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1) | 50 mm |
Priemer stopky (d2) | 32 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 36 mm |
Počet ostrí (Z) | 8 KS |
Normy | CS |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Tolerancia priemeru rezania | js16 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |