Fréza s polkruhovým profilom HSS, DIN 855 Zapustená
Polkruhová fréza HSS, DIN 855, Z12-14, konkávna
FREZA-PROFIL-DIN855-KKV-HSS-D63,0XR4,0MM












Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 3323 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ |
Normy | DIN 885 |
Polomer (r (H11)) | 4 mm |
Priemer (d1 (js16)) | 63 mm |
Šírka reznej stopy (b) | 16 |
Priemer otvoru (d2 (H7)) | 22 mm |
Počet ostrí (Z) | 12 KS |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tolerancia priemeru rezania | js16 |
Druh upnutia | Spozdĺžnou drážkou DIN 138 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² |