Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza s polkruhovým profilom HSS, DIN 855 Zapustená

Polkruhová fréza HSS, DIN 855, Z12-14, konkávna
FREZA-PROFIL-DIN855-KKV-HSS-D63,0XR5,0MM

Obj. č. 5443601325

EAN 4055375882276

Cena za zvolené balenie
Fréza s polkruhovým profilom HSS, DIN 855 Zapustená

Obj. č. 5443601325

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Konkávna. Odporúča sa na frézovanie polkruhových drážok v konštrukčných oceliach, cementovaných oceliach a temperovaných oceliach s pevnosťou až do 1 100 N/mm².
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3323

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ

Normy

DIN 885

Polomer (r (H11))

5 mm

Priemer (d1 (js16))

63 mm

Šírka reznej stopy (b)

20

Priemer otvoru (d2 (H7))

22 mm

Počet ostrí (Z)

12 KS

Rezný materiál

HSS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerancia priemeru rezania

js16

Druh upnutia

Spozdĺžnou drážkou DIN 138

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm²

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie