Fréza s polkruhovým profilom HSS, DIN 856 Zapustená
Polkruhová fréza HSS, DIN 856, Z12-14, konvexná
FREZA-PROFIL-DIN856-KVX-HSS-D80,0XR8,0MM
Obj. č. 5443601310
EAN 4055375882221
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 3313 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ |
Normy | DIN 856 |
Polomer (r (H11)) | 8 mm |
Priemer (d1 (js16)) | 80 mm |
Šírka reznej stopy (b) | 16 |
Priemer otvoru (d2 (H7)) | 27 mm |
Počet ostrí (Z) | 12 KS |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tolerancia priemeru rezania | js16 |
Druh upnutia | Spozdĺžnou drážkou DIN 138 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² |