Fréza so štvrťkruhovým profilom HSCo, DIN 6518B
Štvrťkruhová fréza HSCo, DIN6518B, Z4-6, typ N
FREZA-PROFIL-KRUH-DIN6518B-HSCO-D14,0MM
Obj. č. 5443600349
EAN 4055375875254
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1464 |
Zaoblenie hrany (r) | 4,0 mm |
Priemer (d1) | 14,0 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 11 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast |
Normy | DIN 6518 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Tolerancia priemeru rezania | h11 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |