Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza so štvrťkruhovým profilom HSCo, DIN 6518B

Štvrťkruhová fréza HSCo, DIN6518B, Z4-6, typ N
FREZA-PROFIL-KRUH-DIN6518B-HSCO-D9,0MM

Obj. č. 5443600343

EAN 4055375875193

Cena za zvolené balenie
Fréza so štvrťkruhovým profilom HSCo, DIN 6518B

Obj. č. 5443600343

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie konštrukčných ocelí, cementovaných ocelí a temperovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1 100 N/mm² a na obrábanie neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1464

Zaoblenie hrany (r)

1,5 mm

Priemer (d1)

9,0 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

10 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Normy

DIN 6518

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Tolerancia priemeru rezania

h11

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie