Fréza so štvrťkruhovým profilom zo spekaného karbidu
Štvrťkruhová fréza, karbid, WN Z4, typ N, HA
FREZA-PROFIL-1/4KRUH-WN-VHM-D38,0X12,0MM
Obj. č. 5443301512
EAN 4055375892879
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6415 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník |
Zaoblenie hrany (R) | 12 mm |
Priemer (d1) | 38 mm |
Priemer stopky (d2) | 20 mm |
Svetlá výška (d3) | 14 mm |
Normy | CS |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník |