Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza so štvrťkruhovým profilom zo spekaného karbidu

Štvrťkruhová fréza, karb., WN Z4, typ N, HA, TiAlN
FREZA-PROFIL-WN-VHM-TIALN-D12,0X2,5MM

Obj. č. 5443316206

EAN 4062856190140

Cena za zvolené balenie
Fréza so štvrťkruhovým profilom zo spekaného karbidu

Obj. č. 5443316206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie konštrukčných, cementovaných a tepelne opracovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1 100 N/mm² a neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6417

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Zaoblenie hrany (R)

3,5 mm

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Svetlá výška (d3)

5 mm

Normy

CS

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Dĺžka (l1)

74 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie