Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza so štvrťkruhovým profilom zo spekaného karbidu

Štvrťkruhová fréza, karb., WN Z4, typ N, HA, TiAlN
FREZA-PROFIL-WN-VHM-TIALN-D38,0X12,0MM

Obj. č. 5443316212

EAN 4062856190225

Cena za zvolené balenie
Fréza so štvrťkruhovým profilom zo spekaného karbidu

Obj. č. 5443316212

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie konštrukčných, cementovaných a tepelne opracovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1 100 N/mm² a neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6417

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Zaoblenie hrany (R)

12 mm

Priemer (d1)

38 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Svetlá výška (d3)

14 mm

Normy

CS

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Dĺžka (l1)

90 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie