Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza z karbidu volfrámu Klingspor HF 100 D

Fréza z karbidu volf., guľ., HF 100 D Klingspor

Obj. č. 1971010838

EAN 4014855276448

Cena za zvolené balenie
Fréza z karbidu volfrámu Klingspor HF 100 D

Obj. č. 1971010838

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Fréza z karbidu volfrámu HF 100 D je ideálny nástroj na opracovanie kontúr a odstraňovanie ostrín z otvorov.

Frézovacia hlava je guľatá, a preto je ideálna na opracovanie hrán obrobkov a odstraňovanie ostrín z otvorov. S touto frézou získate hladké a presne opracované obrobky s hladkými hranami a kontúrami, takže ich budete môcť používať dlhý čas bez potreby opätovného opracovania. Keďže pre rôzne materiály a veľkosti obrobkov sú potrebné špecifické frézovacie nástroje, fréza z karbidu volfrámu HF 100 D je k dispozícii s niekoľkými rôznymi variantmi „rezu“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Konštrukčná oceľ

  • Farebný kov

  • Materiál s vysokou teplotnou odolnosťou

  • Liatina

Dĺžka

56 mm

Priemer stopky

6 mm

Tvar drieku

Okrúhly

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie