Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením 3R

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením 3R
FREZA-BIT-TK-ZYAS-3R-D6-L18MM

Obj. č. 0616000311

EAN 4056807683317

Cena za zvolené balenie
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením 3R

Obj. č. 0616000311

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne robustný nárazuvzdorný frézovací nástroj na hrubé rezanie do ocele s tvrdosťou < 55 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin a tvrdých neželezných kovov.
  • Vysoký odber materiálu v náročnej prevádzke

  • Vysokoúčinná geometria rezných hrán minimalizuje vylamovanie zubov, odlupovanie a lámanie hlavy

  • Možnosť použitia aj pri nízkych otáčkach vďaka inovatívnemu ozubeniu 3R

  • Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Upozornenie

Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre náročné aplikácie v lodeniciach, zlievarniach a oceliarskom priemysle. Na použitie vo všetkých oblastiach výroby, kde z dôvodu náročných podmienok výroby pravidelne dochádza k vylamovaniu alebo poškodzovaniu bežných frézovacích kolíkov. Vhodné pre aplikácie s vysokým uhlom natočenia, na frézovanie úzkych obrysov a pre aplikácie, pri ktorých nie sú prípustné vysoké rýchlosti rotácie.

Forma

Cylindrický tvar so zárezmi

Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany

6 x 18 mm

Dĺžka

64 mm

Priemer stopky

6 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Špeciálna zliatina, Neželezný kov, Tvrdý apevný materiál

Vhodnosť pre tvrdosti až

55 HRC

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ ozubenia

3R

Rezný materiál

Spekaný karbid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri usmerňovaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Tvar drieku

Valcový

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie