Fréza z karbidu volfrámu s ozubením 3R
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením 3R
FREZA STOPK VALC TK ZYAS 3R D9,6 L19MM
Obj. č. 0616001331
EAN 4053478100068
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoký odber materiálu v náročnej prevádzke
- Vysokoúčinná geometria rezných hrán minimalizuje vylamovanie zubov, odlupovanie a lámanie hlavy
- Možnosť použitia aj pri nízkych otáčkach vďaka inovatívnemu ozubeniu 3R
- Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.
Hárky údajov(X)
Pre náročné aplikácie v lodeniciach, zlievarniach a oceliarskom priemysle. Na použitie vo všetkých oblastiach výroby, kde z dôvodu náročných podmienok výroby pravidelne dochádza k vylamovaniu alebo poškodzovaniu bežných frézovacích kolíkov. Vhodné pre aplikácie s vysokým uhlom natočenia, na frézovanie úzkych obrysov a pre aplikácie, pri ktorých nie sú prípustné vysoké rýchlosti rotácie.
Forma | Cylindrický tvar so zárezmi |
Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany | 9,6 x 19 mm |
Dĺžka | 64 mm |
Priemer stopky | 6 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Špeciálna zliatina, Neželezný kov, Tvrdý apevný materiál |
Vhodnosť pre tvrdosti až | 55 HRC |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ ozubenia | 3R |
Rezný materiál | Spekaný karbid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri usmerňovaní (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Tvar drieku | Valcový |