Fréza z karbidu volfrámu s ozubením INOX
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením INOX
FREZA-BIT-TK-RBF-INOX-D10-L20MM
Obj. č. 0616554100
EAN 4056807674407
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Až o 100 % vyšší rezný výkon pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele v porovnaní s vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu
 - Vysoká kvalita povrchu vďaka optimálnej tvorbe triesok
 - Hladké frézovanie a vynikajúca manipulácia
 - Pohodlná práca s nízkymi vibráciami a veľmi nízkou hlučnosťou
 - Špeciálna geometria sklonu znižuje tvorbu tepla a zabraňujú zmene sfarbenia na obrobku.
 - Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov
 - Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
 
Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.
Hárky údajov(X)
Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, úkosovanie a zaobľovanie okrajov
Forma  | Polkruhový tvar  | 
Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany  | 10 x 20 mm  | 
Dĺžka  | 65 mm  | 
Priemer stopky  | 6 mm  | 
Materiály určené na spracovanie  | Ušľachtilá oceľ  | 
Kvalita  | ZEBRA-Premium  | 
Typ ozubenia  | INOX  | 
Rezný materiál  | Spekaný karbid  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Životnosť (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Rezivosť (bodový systém)  | 4 zo 4 bodov  | 
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Univerzálnosť (bodový systém)  | 1 zo 4 bodov  | 
Správanie pri usmerňovaní (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Tvar drieku  | Valcový  | 
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 3,0 – 8,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 3,0 | Priemer 6,0 | Priemer 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Austenitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Martenzitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Kľúč | 
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | 
| f = posun [mm/r] | 
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] | 
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | 
| Pre priemer 10,0 – 12,0 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 10,0 | Priemer 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Austenitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Martenzitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |