Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením INOX

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením INOX
FREZA-BIT-TK-SPG-INOX-D8-L18MM

Obj. č. 0616557080
EAN 4056807674445

Cena za zvolené balenie
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením INOX

Obj. č. 0616557080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný frézovací nástroj s inovatívnou geometriou ozubenia poskytujúci vynikajúci rezný výkon pri spracovávaní nehrdzavejúcej ocele (INOX).
  • Až o 100 % vyšší rezný výkon pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele v porovnaní s vrtákmi s bežným systémom dvojitého rezu

  • Vysoká kvalita povrchu vďaka optimálnej tvorbe triesok

  • Hladké frézovanie a vynikajúca manipulácia

  • Pohodlná práca s nízkymi vibráciami a veľmi nízkou hlučnosťou

  • Špeciálna geometria sklonu znižuje tvorbu tepla a zabraňujú zmene sfarbenia na obrobku.

  • Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov

  • Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Upozornenie

Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, úkosovanie a zaobľovanie okrajov

Forma

Tvar oblúka

Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany

8 x 18 mm

Dĺžka

63 mm

Priemer stopky

6 mm

Materiály určené na spracovanie

Ušľachtilá oceľ

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ ozubenia

INOX

Rezný materiál

Spekaný karbid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Správanie pri usmerňovaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvar drieku

Valcový

Hodnoty rezania

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie