Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením MX

Fréza z karbidu volfrámu s ozubením MX
FREZA STOPK VALC TK SPG MX D9,6 L19MM

Obj. č. 0616007031

EAN 4053478099904

Cena za zvolené balenie
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením MX

Obj. č. 0616007031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
  • Vytvára krátke triesky a vysokú kvalitu povrchu

  • Vyrobené podľa prísnych kvalitatívnych noriem vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov

  • Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Upozornenie

Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko. Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, úkosovanie/zaobľovanie okrajov

Forma

Tvar oblúka

Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany

9,6 x 19 mm

Dĺžka

64 mm

Priemer stopky

6 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Vhodnosť pre tvrdosti až

60 HRC

Kvalita

Würth – štandard

Typ ozubenia

MX

Rezný materiál

Spekaný karbid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rezivosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri usmerňovaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Tvar drieku

Valcový

Hodnoty rezania
Pre priemer 3,0 – 8,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 3,0 Priemer 6,0 Priemer 8,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Nehrdzavejúce ocele legované sírou ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Austenitické nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Martenzitické nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Tvárna liatina a kujné železo, chladená liatina ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Pružinové ocele ≤ 1 100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Neželezné kovy
Hliníkové zliatiny
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Zliatiny horčíka ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Bronz s dlhou trieskou ≤ 1 000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 10,0 – 12,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 10,0 Priemer 12,0
vc n f n f
od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Nehrdzavejúce ocele legované sírou ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Austenitické nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Martenzitické nehrdzavejúce ocele ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Tvárna liatina a kujné železo, chladená liatina ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Tvrdé materiály
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Pružinové ocele ≤ 1 100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Neželezné kovy
Hliníkové zliatiny
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Zliatiny horčíka ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Bronz s dlhou trieskou ≤ 1 000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie