Fréza z karbidu volfrámu s ozubením MZ
Fréza z karbidu volfrámu s ozubením MZ
FREZA-BIT-TK-SPG-MZ-D12-L25MM
Obj. č. 0616207241
EAN 4056807675169
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na rozdiel od osadených hrotov sa geometria v dôsledku opotrebovania nemení a vibrácie a hluk sú veľmi malé
- Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov
- Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. Rýchlym a synchrónnym pohybom frézovacieho kolíka po spracúvanom obrobku vytvorte jemný povrch. Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.
Hárky údajov(X)
Na aplikácie, pri ktorých sa bežne používajú brúsne kolíky, ale kde sa vyžaduje vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu. Na jemné obrábanie, ostrenie rezných nástrojov, korekcie pri výrobe nástrojov a foriem, ako aj pri veľmi jemnom omietaní a prebrusovaní
Forma | Tvar oblúka |
Priemer hlavy x dĺžka reznej hrany | 12 x 25 mm |
Dĺžka | 70 mm |
Priemer stopky | 6 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Titánová zliatina, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Vhodnosť pre tvrdosti až | 60 HRC |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ ozubenia | MZ |
Rezný materiál | Spekaný karbid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri usmerňovaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvar drieku | Valcový |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 3,0 – 8,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 3,0 | Priemer 6,0 | Priemer 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Austenitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Martenzitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Titán, titánové zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 32000 | 40000 | 18 | 24000 | 30000 | 25 |
| Nodulárny grafit a kujná liatina, chladená liatina | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 32000 | 40000 | 18 | 24000 | 30000 | 25 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Pružinové ocele | ≤ 1 100 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Hliníkové zliatiny >10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 450 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Bronz s dlhou trieskou | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre priemer 10,0 – 12,0 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 10,0 | Priemer 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Ocele | |||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nehrdzavejúca oceľ legovaná sírou | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Austenitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Martenzitická nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Titán, titánové zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Odlievané kovy | |||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 19000 | 24000 | 31,5 | 16000 | 20000 | 37 |
| Nodulárny grafit a kujná liatina, chladená liatina | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 19000 | 24000 | 31,5 | 16000 | 20000 | 37 |
| Tvrdé materiály | |||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Pružinové ocele | ≤ 1 100 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Neželezné kovy | |||||||||
| Hliníkové zliatiny >10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 450 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Bronz s dlhou trieskou | ≤ 1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |